{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 16×4 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418742 300 | |
EAN / GTIN | 4045197771209 | |
Número del fabricante | 418742 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Calibre de profundidad digital, Capacidad de medición: 300mm
a petición
En stock
646 piezas en stock
224,91 €
183,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
492,87 €
425,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
480,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
260,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | templado | templado |
Longitud de puente | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Sección transversal regleta graduada | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Embalaje | caja estable | Caja estable | Caja estable | Caja estable |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de producto | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad |