Escalera con peldaños, acceso por un lado con peldaños de clip R13 3 peldaños

Número de artículo: 41623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Stufe
Transitabilidad einseitig
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41623
EAN / GTIN 4031405416239
Número del fabricante 041623
Número L L90110 354

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • STEP soporte clip-STEP R13 para una resistencia de deslizamiento certificada

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Altura: 1340 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 670 mm
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Longitud del paso: 700 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 470 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop