Soporte de pared de la escalera L

Número de artículo: 19839
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19839
EAN / GTIN 4031405198395
Número del fabricante 019839
Número L L90110 105
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para el almacenamiento de ahorro de espacio de la escalera en la pared
  • Adecuado para todas las escaleras de acero de una cara (también escaleras DE ACERO ML) y todas las escaleras de acero con una altura de 58 mm

Característica:

  • Anchura: 47 mm
  • Altura: 100 mm
  • Longitud: 230 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra