nivello®-placa de pie para superficies lisas para una altura de zócalo de 58/73 mm

Número de artículo: 19211
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19211
Copiar
EAN / GTIN 4031405192119
Copiar
Número del fabricante 019211
Copiar
Número L L90110 1237
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
  • Significativamente menor dureza Shore
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 13 mm
  • Longitud: 69 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra