Gancho de cubo para escaleras de mano con bridas y escaleras de peldaños

Número de artículo: 19115
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19115
Copiar
EAN / GTIN 4031405191150
Copiar
Número del fabricante 019115
Copiar
Número L L90110 590
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escalones ondulados y escaleras de peldaños
  • Simplemente deslízate en la abertura del peldaño
  • Para un trabajo seguro con las manos libres
  • Fabricado en acero galvanizado

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 78 mm
  • Longitud: 265 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 10 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra