Placa de vacío VAC-MAT V1

Número de artículo: 384910 V1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 300 mm
Anchura 200 mm
Altura 30 mm
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto Placa de sujeción por vacío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 384910 V1
EAN / GTIN 4062406256463
Número del fabricante 384910 V1

Descripción

Ejecución:

Aluminio altamente resistente, anodizado azul acero. Incluye 2 taladros ZeroClamp, 12M10, calibre de puntas 200 mm.

Volumen de suministro:

Manguito portatubo (1), pieza de unión (1), tapón ciego (7), bridas de sujeción (2), manguera de vacío (1 m), esteras VAC-MAT naranja (10).

Partes opcionales:

Generador de vacío n.° 385010-385025.