{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 271 mm | |
Anchura | 258 mm | |
Altura | 296 mm | |
Potencia de aspiración | 10 m3/h | |
Tensión del motor | 230 V | |
Potencia del motor | 0,4 kW | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de producto | Generador de vacío |
Número de artículo | 385010 VP2 | |
EAN / GTIN | 2050002082649 | |
Número del fabricante | 95969 |