{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 306 mm | |
Anchura | 226 mm | |
Altura | 182 mm | |
Potencia de aspiración | 16 m3/h | |
Tensión del motor | 230 V | |
Potencia del motor | 0,55 kW | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de producto | Generador de vacío |
Número de artículo | 385010 VP3 | |
EAN / GTIN | 2050001717429 | |
Número del fabricante | 82115 |