Grupo de vacío VA1

Número de artículo: 385020 VA1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    500 mm
    Altura 630 mm
    Potencia de aspiración 10 m3/h
    Tensión del motor 230 V
    Potencia del motor 0,37 kW
    Peso 25 kg
    Tipo de producto Generador de vacío

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 385020 VA1
    EAN / GTIN 2050001717511
    Número del fabricante 80172

    Descripción

    Ejecución:

    Grupo de vacío con acumulador de vacío y separador de líquido integrado.

    Aplicación:

    Funcionamiento de placas y sistemas de sujeción por vacío.

    Volumen de suministro:

    Manguera de vacío de 2 m, válvula de palanca a mano de 3/2 vías con ventilación, vacuómetro.