{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 990 mm | |
Altura | 1.130 mm | |
Potencia de aspiración | 63 m3/h | |
Tensión del motor | 400 V | |
Potencia del motor | 1,5 kW | |
Peso | 95 kg | |
Tipo de producto | Generador de vacío |
Número de artículo | 385020 VA4 | |
EAN / GTIN | 2050001717474 | |
Número del fabricante | 82150 |