Grupo de vacío VA2

Número de artículo: 385020 VA2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

500 mm
Altura 630 mm
Potencia de aspiración 16 m3/h
Tensión del motor 230 V
Potencia del motor 0,55 kW
Peso 31 kg
Tipo de producto Generador de vacío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 385020 VA2
Número del fabricante 82147

Descripción

Ejecución:

Grupo de vacío con acumulador de vacío y separador de líquido integrado.

Aplicación:

Funcionamiento de placas y sistemas de sujeción por vacío.

Volumen de suministro:

Manguera de vacío de 2 m, válvula de palanca a mano de 3/2 vías con ventilación, vacuómetro.