{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6833J | |
Distancia entre taladros e | 20 mm | |
Distancia entre orificios f | 25,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,6 mm | |
Altura de sujeción H | 48 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | |
Altura total | 94 mm | |
Longitud total | 162 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376640 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008277 | |
Número del fabricante | 557351 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensores horizontales con pie acodado 2
a petición
En stock
62 piezas en stock
28,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
17,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M6×35 | M6×40 |
⌀ de la perforación d | 5,6 | 5,5 |
Altura total | 94 | 54 |
Fuerza de retención P1 | 1.000 | 1.200 |
Fuerza de retención P2 | 1.200 | 1.400 |
Tipo | 6833J | 376625 2 |
Altura de sujeción H | 48 | 24 |