Tensores horizontales con pie acodado 3

Número de artículo: 376640 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6833J
Distancia entre taladros e 24 mm
Distancia entre orificios f 28,5 mm
⌀ de la perforación d 6,8 mm
Altura de sujeción H 40 mm
Fuerza de retención P1 1.800 N
Fuerza de retención P2 2.500 N
Altura total 86,5 mm
Longitud total 206 mm
Tornillo de presión M8 × 45 mm
Tipo de producto Tensores horizontales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376640 3
EAN / GTIN 4020772008284
Número del fabricante 557352

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie acodado para montaje lateral.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.