{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6833J | |
Distancia entre taladros e | 32 mm | |
Distancia entre orificios f | 32 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,5 mm | |
Altura de sujeción H | 60 mm | |
Fuerza de retención P1 | 2.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 3.000 N | |
Altura total | 133 mm | |
Longitud total | 282 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 65 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376640 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008291 | |
Número del fabricante | 557353 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensores horizontales con pie acodado 4
a petición
En stock
8 piezas en stock
40,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
26,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M8 × 65 | M10×90 |
⌀ de la perforación d | 8,5 | 8,8 |
Fuerza de retención P1 | 2.000 | 2.500 |
Distancia entre taladros e | 32 | 41,2 |
Tipo | 6833J | 376625 4 |
Tipo de producto | Tensores horizontales | Tensores horizontales |
Altura de sujeción H | 60 | 45 |