{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6530 | |
Medida nominal de ranura en T | 18 mm | |
Rosca | M16 | |
Altura de sujeción sujeción doble | 2 mm - 270 mm | |
Altura de sujeción sujeción cuádruple | 2 mm - 160 mm | |
Caja de madera longitud | 510 mm | |
Caja de madera anchura | 415 mm | |
Caja de madera altura | 50 mm | |
Tipo de producto | Elemento de sujeción |
Número de artículo | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Número del fabricante | 83626 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Surtido de herramientas de sujeción 18/M16 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
781,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
253,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca | M16 | M16 |
Medida nominal de ranura en T | 18 | 18 |
Tipo | 6530 | |
Caja de madera anchura | 415 | |
Caja de madera altura | 50 | |
Caja de madera longitud | 510 | |
Tipo de producto | Elemento de sujeción | Elemento de sujeción |