{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6530 | |
Medida nominal de ranura en T | 12 mm | |
Rosca | M12 | |
Altura de sujeción sujeción doble | 2 mm - 270 mm | |
Altura de sujeción sujeción cuádruple | 2 mm - 160 mm | |
Caja de madera longitud | 460 mm | |
Caja de madera anchura | 330 mm | |
Caja de madera altura | 50 mm | |
Tipo de producto | Elemento de sujeción |
Número de artículo | 375405 12/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083595 | |
Número del fabricante | 83592 |