Surtido de herramientas de sujeción 10/M10 mm

Número de artículo: 375405 10/M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6530
    Medida nominal de ranura en T 10 mm
    Rosca M10
    Altura de sujeción sujeción doble 2 mm - 230 mm
    Altura de sujeción sujeción cuádruple 2 mm - 140 mm
    Caja de madera longitud 355 mm
    Caja de madera anchura 270 mm
    Caja de madera altura 47 mm
    Tipo de producto Elemento de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375405 10/M10
    EAN / GTIN 4020772083588
    Número del fabricante 83584

    Descripción

    Ejecución:

    Formadas por diversos elementos de sujeción, que se necesitan para la fijación rápida de herramientas, dispositivos o piezas de trabajo en mesas con ranuras en T. Todas las piezas son de acero bonificado y pueden pedirse posteriormente por separado.

    Volumen de suministro:

    Llave combinada, pasta para tornillos, caja de madera

    Volumen de suministro:

    Tornillos para ranuras en T n.º 375300 DIN 787: 4 uds. / 63 mm;
    4 uds. / 100 mm;
    2 uds. / 40 mm
    Espárragos n.º 375380 DIN 6379: 4 uds. / 80 mm
    Bridas n.° 372000 DIN 6314 Z: 4 uds. / 11 × 80
    Tuercas altas n.º 375385 DIN 6330 B: 6 ud.
    Tuercas de alargamiento n.º 375395: 4 ud.
    Bases de sujeción universales n.° 372200: 4 uds. tam. 1;
    4 uds. tam. 2;
    2 uds. tam. 3
    Cojinete cónico forma G n.° 375360 DIN 6319 G: 6 ud.
    Mordazas de fijación bajas n.° 375110: 4 uds. / tam. 12
    Soporte elástico de bridas n.° 370850: 4 uds. / tam. 12
    Limpiarranuras en T n.° 375512