Arandela esférica Forma C, Para rosca: M8

Número de artículo: 375350 M8
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6319C
Para rosca M8
⌀ de la perforación d1 8,4 mm
⌀ exterior d3 17 mm
Fuerza h2 3,2 mm
Tipo de producto Arandela esférica

Identificación y clasificación

Número de artículo 375350 M8
Copiar
EAN / GTIN 4020772081737
Copiar
Número del fabricante 81737
Copiar
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

Norma:

DIN 6319 (forma G similar a DIN 6319).