Arandela esférica Forma C M20

Número de artículo: 375350 M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6319C
Para rosca M20
⌀ de la perforación d1 21 mm
⌀ exterior d3 36 mm
Fuerza h2 6,3 mm
Tipo de producto Arandela esférica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375350 M20
EAN / GTIN 4020772081782
Número del fabricante 81786

Descripción

Ejecución:

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

Norma:

DIN 6319 (forma G similar a DIN 6319).