Arandela esférica Forma C M16

Número de artículo: 375350 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6319C
Para rosca M16
⌀ de la perforación d1 17 mm
⌀ exterior d3 30 mm
Fuerza h2 5,3 mm
Tipo de producto Arandela esférica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375350 M16
EAN / GTIN 4020772081775
Número del fabricante 81778

Descripción

Ejecución:

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

Norma:

DIN 6319 (forma G similar a DIN 6319).