Arandela esférica Forma C M10

Número de artículo: 375350 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
175 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6319C
    Para rosca M10
    ⌀ de la perforación d1 10,5 mm
    ⌀ exterior d3 21 mm
    Fuerza h2 4 mm
    Tipo de producto Arandela esférica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375350 M10
    EAN / GTIN 4020772081744
    Número del fabricante 81745

    Descripción

    Ejecución:

    Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

    Aplicación:

    Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

    Norma:

    DIN 6319 (forma G similar a DIN 6319).