{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 508L | |
Medida nominal de ranura en T | 28 mm | |
Rosca | M24 | |
Altura tuerca | 36 mm | |
Anchura a | 27,7 mm | |
Anchura e | 44 mm | |
Altura k | 18 mm | |
Longitud | 88 mm | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 375325 28/M24 | |
EAN / GTIN | 4020772084745 | |
Número del fabricante | 84749 |