Tuerca corredera en ranura en T, larga 14/M12 mm

Número de artículo: 375325 14/M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
366 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508L
Medida nominal de ranura en T 14 mm
Rosca M12
Altura tuerca 16 mm
Anchura a 13,7 mm
Anchura e 22 mm
Altura k 8 mm
Longitud 44 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375325 14/M12
EAN / GTIN 4020772084684
Número del fabricante 84681

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra