Tuerca corredera en ranura en T, larga 22/M20 mm

Número de artículo: 375325 22/M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508L
Medida nominal de ranura en T 22 mm
Rosca M20
Altura tuerca 28 mm
Anchura a 21,7 mm
Anchura e 35 mm
Altura k 14 mm
Longitud 70 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Número del fabricante 84723

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.