Tuerca corredera en ranura en T, larga 12/M10 mm

Número de artículo: 375325 12/M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508L
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Rosca M10
Altura tuerca 14 mm
Anchura a 11,7 mm
Anchura e 18 mm
Altura k 7 mm
Longitud 36 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375325 12/M10
EAN / GTIN 4020772084677
Número del fabricante 84673

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.