Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto 6 mm

Número de artículo: 375320 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 6 mm
Altura tuerca 8 mm
Anchura a 5,7 mm
Anchura e 10 mm
Altura k 4 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375320 6
EAN / GTIN 4020772084509
Número del fabricante 84509

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.