• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto 10 mm

Número de artículo: 375320 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 10 mm
Altura tuerca 12 mm
Anchura a 9,7 mm
Anchura e 15 mm
Altura k 6 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375320 10
EAN / GTIN 4020772084523
Número del fabricante 84525

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.
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
    Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra