Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto 28 mm

Número de artículo: 375320 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 508
    Medida nominal de ranura en T 28 mm
    Altura tuerca 36 mm
    Anchura a 27,7 mm
    Anchura e 44 mm
    Altura k 18 mm
    Tipo de producto Tuerca corredera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375320 28
    EAN / GTIN 4020772084608
    Número del fabricante 84608

    Descripción

    Aplicación:

    Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

    Norma:

    DIN 508

    Material:

    Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

    Nota:

    Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.