Tuerca corredera en ranura en T Pieza en bruto 12 mm

Número de artículo: 375320 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Altura tuerca 14 mm
Anchura a 11,7 mm
Anchura e 18 mm
Altura k 7 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375320 12
EAN / GTIN 4020772084530
Número del fabricante 84533

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de tuercas correderas en ranura con rosca anormal.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero para bonificar, sin bonificar (= pieza en bruto, sin la rosca).

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra