{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal de ranura en T | 24 mm | |
Rosca G | M24 | |
Longitud L | 160 mm | |
Longitud de rosca b | 110 mm | |
Anchura de tronzado estrecha a | 23,7 mm | |
Anchura de tronzado e | 40 mm | |
Altura k | 16 mm | |
Tipo de producto | Tornillo para ranura |
Número de artículo | 375300 2424160 | |
EAN / GTIN | 4020772081225 | |
Número del fabricante | 81224 |