Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo 1614100

Número de artículo: 375300 1614100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 787
Medida nominal de ranura en T 16 mm
Rosca G M14
Longitud L 100 mm
Longitud de rosca b 65 mm
Anchura de tronzado estrecha a 15,7 mm
Anchura de tronzado e 25 mm
Altura k 9 mm
Tipo de producto Tornillo para ranura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375300 1614100
EAN / GTIN 4020772080945
Número del fabricante 80945

Descripción

Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.
Modelo estándar, clase de resistencia = 10.9 (para M6 − M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Completo, arandela superresistente n.º 375340 y tuerca alta n.º 375385.

Nota:

  • Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.