{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal de ranura en T | 10 mm | |
Rosca G | M10 | |
Longitud L | 63 mm | |
Longitud de rosca b | 45 mm | |
Anchura de tronzado estrecha a | 9,7 mm | |
Anchura de tronzado e | 15 mm | |
Altura k | 6 mm | |
Tipo de producto | Tornillo para ranura |
Número de artículo | 375300 101063 | |
EAN / GTIN | 4020772080839 | |
Número del fabricante | 80838 |