{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal de ranura en T | 16 mm | |
Rosca G | M14 | |
Longitud L | 80 mm | |
Longitud de rosca b | 55 mm | |
Anchura de tronzado estrecha a | 15,7 mm | |
Anchura de tronzado e | 25 mm | |
Altura k | 9 mm | |
Tipo de producto | Tornillo para ranura |
Número de artículo | 375300 161480 | |
EAN / GTIN | 4020772084448 | |
Número del fabricante | 84442 |