Brida regulable acodada, Anchura de ranura a: 22mm

Número de artículo: 370720 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6316V
Anchura de ranura a 22 mm
Altura de sujeción h 43 mm - 92 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 22 / M20 × 160
Longitud L 200 mm
Anch. B 22 mm
Altura H 30 mm
Distancia e punta para ranura 59 mm
Longitud ranura f 70 mm
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370720 22
EAN / GTIN 4020772071325
Número del fabricante 71324

Descripción

Ejecución:

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (¡en función del tamaño!).

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).