Brida regulable acodada, Anchura de ranura a: 10mm

Número de artículo: 370720 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6316V
Anchura de ranura a 10 mm
Altura de sujeción h 22 mm - 46 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 Tam. 101080
Longitud L 100 mm
Anch. B 11 mm
Altura H 15 mm
Distancia e punta para ranura 36 mm
Longitud ranura f 32 mm
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370720 10
EAN / GTIN 4020772071271
Número del fabricante 71274

Descripción

Ejecución:

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (¡en función del tamaño!).

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).