{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6316V | |
Anchura de ranura a | 12 mm | |
Altura de sujeción h | 28 mm - 58 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | 12 / M12 × 100 | |
Longitud L | 125 mm | |
Anch. B | 14 mm | |
Altura H | 20 mm | |
Distancia e punta para ranura | 44 mm | |
Longitud ranura f | 40 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 370720 12 | |
EAN / GTIN | 4020772071288 | |
Número del fabricante | 71282 |