{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6316V | |
Anchura de ranura a | 16 mm | |
Altura de sujeción h | 36 mm - 71 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 1616125 | |
Longitud L | 160 mm | |
Anch. B | 18 mm | |
Altura H | 25 mm | |
Distancia e punta para ranura | 51,5 mm | |
Longitud ranura f | 50 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 370720 16 | |
EAN / GTIN | 4020772071301 | |
Número del fabricante | 71308 |