Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante M4

Número de artículo: 370062 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M4
⌀ exterior D 12 mm
Longitud 1 18 mm
Longitud collar L2 6 mm
capacidad de carga máxima (estática) 16 kN
Tipo de producto Ins. pendular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370062 M4
EAN / GTIN 4059245309559

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Retorno automático a la posición inicial.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.