Gancho de sujeción rectificado M16 9

Número de artículo: 370074 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 9
    H1 75 mm
    Altura H2 36 mm
    Longitud 1 60 mm
    Fmáx. 33 kN
    Par máximo 127,4 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Tipo de producto Gancho de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370074 9
    EAN / GTIN 2050001962041
    Número del fabricante K0014.316160

    Descripción

    Aplicación:

    Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
    Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.