{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M6 | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
H1 | 13 mm | |
Altura H2 | 9 mm | |
Longitud 1 | 36 mm | |
Longitud collar L2 | 10 mm | |
capacidad de carga máxima (estática) | 64 kN | |
Tipo de producto | Ins. pendular |
Número de artículo | 370062 M6 | |
EAN / GTIN | 4059245309573 |