Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M8

Número de artículo: 370062 M8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8
⌀ exterior D 30 mm
H1 18 mm
Altura H2 12 mm
Longitud 1 40 mm
Longitud collar L2 12 mm
capacidad de carga máxima (estática) 90 kN
Tipo de producto Ins. pendular

Identificación y clasificación

Número de artículo 370062 M8
EAN / GTIN 4059245309580
Fabricante Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Retorno automático a la posición inicial.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085 − 370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra