{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dmín | 70,5 mm | |
Dmáx | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
Fuerza de sujeción | 10 kN | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370017 9 | |
EAN / GTIN | 4030618238805 | |
Número del fabricante | 23340.0070 |