{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dmín | 14,5 mm | |
Dmáx | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Fuerza de sujeción | 3,5 kN | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370017 1 | |
EAN / GTIN | 4030618238720 | |
Número del fabricante | 23340.0014 |