{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dmín | 26,5 mm | |
Dmáx | 30,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Fuerza de sujeción | 5 kN | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370017 4 | |
EAN / GTIN | 4030618238751 | |
Número del fabricante | 23340.0026 |