{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dmín | 54,5 mm | |
Dmáx | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Fuerza de sujeción | 8 kN | |
Tipo de producto | Sistema de sujeción de dispositivos |
Número de artículo | 370017 8 | |
EAN / GTIN | 4030618238799 | |
Número del fabricante | 23340.0054 |