PCBNR 4040S-19 Portaherramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas CNMG. Angulo de Posición 100º

Número de artículo: 3691992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3691992
EAN / GTIN 7291075062205
Número del fabricante 3691992
Número L L23990 1320

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud de la cabeza (LH) 37 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Ancho funcional (WF) 37 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 1906..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm