Mordaza modular 125 mm

Número de artículo: 362110 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas A 125 mm
Peso 18,5 kg
Longitud total L 345 mm
Gama de sujeción b 150 mm
Altura del cuerpo de base G 40 mm
Altura de bocas C 40 mm
Ranura de ajuste longitudinal l 16 mm
Ranura de ajuste transversal n 16 mm
Código de colores para los accesorios adecuados Modular HOLEX 125
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362110 125
EAN / GTIN 4045197708229
Número del fabricante 362110 125

Descripción

Ejecución:

  • Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.
  • Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).
  • Ajuste fácil de la abertura de sujeción.
  • Templado por cementación HRC 60.
  • Paralelismo 0,02 mm.

Volumen de suministro:

Incluido tope de la pieza de trabajo, tuerca corredera similar a n.º 362160 tamaño 18/16 (2 uds.), 1 llave de apriete, 1 llave para tornillos de hexágono interior, 4 bridas de sujeción.

Nota:

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste,ver n.º 362160.