{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas A | 200 mm | |
Peso | 69 kg | |
Longitud total L | 595 mm | |
Gama de sujeción b | 300 mm | |
Altura del cuerpo de base G | 70 mm | |
Altura de bocas C | 65 mm | |
Ranura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranura de ajuste transversal n | 16 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Gerardi 200 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362110 200/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107149 | |
Número del fabricante | 362110 200/3 |