{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas A | 150 mm | |
Peso | 37,5 kg | |
Longitud total L | 520 mm | |
Gama de sujeción b | 300 mm | |
Altura del cuerpo de base G | 50 mm | |
Altura de bocas C | 50 mm | |
Ranura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranura de ajuste transversal n | 16 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Modular HOLEX 150 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362110 150/3 | |
EAN / GTIN | 4045197708243 | |
Número del fabricante | 362110 150/3 |