Taco ranurado de ajuste (par), Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 18/16mm

Número de artículo: 362160 18/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de ranura en T B 18 mm
Ranura de ajuste 16 mm
Anchura estrecha A 16 mm
Anchura total B 18 mm
Altura total C 10 mm
Longitud total D 25 mm
Adecuado para el código de color Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Número del fabricante 2.29.71000 - 18/16

Descripción

Precisión:

Medida B = adaptación h6.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra